SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04565 BARRA NEW LINERGY V/H 2000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2000 A
Modello - Profilo
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 31 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480465215
Codice prodotto
SNR04565
Cod. produttore
04565
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
2000 A
Modello:
Profilo
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
100 mm
Flessibile:
no
Barra New Linergy Verticale/orizzontale 2000A lung 2m. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - descrizione condotto sbarre: Linergy - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....