SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08914 12 TARGHETTE 18X35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Senza iscrizione
Simbolo ISO stampato - Senza iscrizione
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430089148
Codice prodotto
SNR08914
Cod. produttore
08914
Produttore
SNR
Stampa:
Senza iscrizione
Simbolo ISO stampato:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Diametro esterno:
0 mm
12 targhette 18x35. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: placca di incisione - categoria accessori: accessorio per etichettatura - apparecchiatura fornita: 1 copertura trasparente, 1 piastra, 1 supporto. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasimomento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....