AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AAI52040 BASE 4 INGRESSI ANALOGICI DIFFERENZIALI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AAI52040 BASE 4 INGRESSI ANALOGICI DIFFERENZIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - no

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110886498

Codice prodotto

SNR170AAI52040

Cod. produttore

170AAI52040

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

4

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

141.5 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

47.5 mm

Questa base di ingresso fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di I/O controller e monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Questa base di ingressi analogici offre 4 ingressi con una risoluzione piena con segno a 16 bit. Offre campi di ingresso analogici differenziali da ±100mV, ±25mV. Esiste un isolamento tra i canali e il bus, i canali e la terra a 500V CA. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello statodel canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.215 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma diapplicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.