AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170AMM09000 BASE 4 I /2 U ANALOGICHE +4DI E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 5

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Numero di uscite digitali - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110886672

Codice prodotto

SNR170AMM09000

Cod. produttore

170AMM09000

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

5

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi digitali:

4

Ingressi analogici configurabili:

no

Numero di uscite digitali:

1

Uscite analogiche configurabili:

no

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tensione di ingresso consentita:

-10...10 V

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente di uscita all'uscita digitale:

0.02 A

Tensione di uscita all'uscita digitale:

-10...10 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

Ingresso analogico, corrente:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ingresso analogico, tensione:

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Segnale di ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

Uscita analogica, tensione:

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

141.5 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

47.5 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo distribuito analogico/discreto ha 1 gruppo di 2 uscite discrete, 4 ingressi discreti, 4 ingressi analogici differenziali e 2 uscite analogiche con logica di ingresso discreto positiva. È un modulo analogico/discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita discreta di 1A per punto, 2A per gruppo, 2A per modulo e una dissipazione massima di potenza di 6 W. Include 2 connettori per morsettiere rimovibili. L'intervallo di ingresso analogico di questo prodotto è ±10 V, ±20 mA, ±5 V, da 1V a 5 V, da 4 mA a 20 mA e l'intervallo di uscita analogica è ±10V a 12 bit e da 0 mA a20 mA a 12 bit. Dimensioni: 141,5 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,24 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici.Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.