AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ANR12090 BASE MISTO 6IN/4OUT ANALOG. 8/8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ANR12090 BASE MISTO 6IN/4OUT ANALOG. 8/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Numero di uscite digitali - 8

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595860019523

Codice prodotto

SNR170ANR12090

Cod. produttore

170ANR12090

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Ingressi analogici configurabili:

Numero di uscite digitali:

8

Uscite analogiche configurabili:

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tensione di ingresso consentita:

3...32 V

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente di uscita all'uscita digitale:

0.25 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

6 mA

Tensione di uscita all'uscita digitale:

10...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

Ingresso analogico, corrente:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ingresso analogico, tensione:

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Segnale di ingresso analogico configurabile:

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Segnale di uscita analogico configurabile:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

141.5 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

47.5 mm

Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo modulo base di I/O analogico distribuito digitale offre 8 uscite digitali, 8 ingressi digitali, 6ingressi analogici e 4 uscite analogiche. È un modulo con campi di tensione di ingresso/uscita analogica da 0 V a 10 V, tensione di ingresso digitale a 24 V CC e tensione di uscita digitale da 10 V a 30 V. Esiste un isolamento tra I/O analogici e tensione operativa, tensione operativa e I/O dalla terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.24 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.