AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170INT11000 COMUNICATORE INTERBUS-S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170INT11000 COMUNICATORE INTERBUS-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 500 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595861000360

Codice prodotto

SNR170INT11000

Cod. produttore

170INT11000

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

500 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Assemblato su rack

Con separazione di potenziale:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Questo adattatore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. L'adattatore di comunicazione Interbus supporta la topologia ad anello. Offre un supporto di trasmissione con cavo a coppia intrecciata e una velocità di trasmissione dati di 500 kbps. L'adattatore è accessibile attraverso il registro di scorrimento continuo e il metodo master/slave. È dotato di 2 connettori D-sub (DE-09) per la connessione di Interbus. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.07 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.