SCHNEIDER ELECTRIC - SNR171CBU78090 PROCESSORE UNITY M1 USB I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3595864171388
Codice prodotto
SNR171CBU78090
Cod. produttore
171CBU78090
Produttore
SNR
Questo processore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo processore Unity M1 è dotato di una porta di connessione USB integrata. Il processore Spear 320s offre 125 parole di messaggistica Modbus e 200 messaggi I/O al secondo. Il processore è accessibile tramite il metodo master/slave. Questo processore fornisce servizi Web come lo stato della CPU, le home page e le proprietà. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 144mm (larghezza) x 53.47mm (profondità) x 60.6mm (altezza). Pesa 0.159 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 n. 142 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente epossono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.


