SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29378 AUTOMATISMO UA 220/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430293781
Codice prodotto
SNR29378
Cod. produttore
29378
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
È un controllore automatico UA del sistema di commutazione della sorgente per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. Consente il trasferimento da una sorgente a un'altra, l'avvio del generatore ed il distacco carichi. Può essere installato direttamente sulla piastra di controllo ACP Transferpact o montato sul pannello anteriore del quadro. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.