AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29470 PIASTRA ACP CON BA 220/240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29470 PIASTRA ACP CON BA 220/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti ausiliari, estendibili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430294702

Codice prodotto

SNR29470

Cod. produttore

29470

Produttore

SNR

Contatti ausiliari, estendibili:

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore BA integrato. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore BA viene utilizzato per creare un sistema di commutazione della sorgente semplice che passa da una sorgente all'altra a seconda della presenza di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore BA è generalmente utilizzato per gestire due fonti permanenti. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.