AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31136 INSJ400 400A 3P MANOPOLA NERA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31136 INSJ400 400A 3P MANOPOLA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430311362

Codice prodotto

SNR31136

Cod. produttore

31136

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

0...600 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore Schneider Electric tipo/modello INSJ400 400A 3P MANOPOLA NERA