SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32631 BLOCCO LUCCHETTI FISSO NS630B/3200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430326311
Codice prodotto
SNR32631
Cod. produttore
32631
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Sistema con lucchetto per dispositivi fissi EasyPact CVS 400/630. Consente di bloccare il dispositivo in posizione aperta (OFF) o chiusa (ON). Il sistema con lucchetto può ricevere fino a 3 lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm, non in dotazione). Il blocco in posizione OFF garantisce l'isolamento secondo IEC 61947-2.