AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33534 MLOGIC 7.0A NS ESTR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33534 MLOGIC 7.0A NS ESTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...3200 A

  • Numero di poli - 4

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430335344

Codice prodotto

SNR33534

Cod. produttore

33534

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...3200 A

Numero di poli:

4

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Sganciatore Micrologic 7,0A, LSIV Per NT estraibile e NS 630b.1600 estraibile. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - descrizione poli protetti: 3t, 3t + N/2, 4t - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 7.0 A - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + differenziale - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: perdita di terra, protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato) - protezione differenziale: con. Benefici: .. Applicazioni: ..