AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33574 TOROIDE RETTANGOL.470X160 MLOGIC7.0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33574 TOROIDE RETTANGOL.470X160 MLOGIC7.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Trasduttore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430335740

Codice prodotto

SNR33574

Cod. produttore

33574

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Trasduttore

Sensore finestra per prot. corrente residua, 470x160mm. nome abbreviato: sensore + cavo Vigi - applicazione: alimentazione - compatibilità gamma: Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..