AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33685 RITARDAT.X MN NON REG 200/250VCA/CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33685 RITARDAT.X MN NON REG 200/250VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336853

Codice prodotto

SNR33685

Cod. produttore

33685

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Relè temp. ritardo non regolabile, Per sganciatore MN, 200/250 V CA/CC. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA 50/60 Hz, 200...250 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..