AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33687 TELECOM 100/130VCA NS FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33687 TELECOM 100/130VCA NS FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336877

Codice prodotto

SNR33687

Cod. produttore

33687

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Meccanismo a motore, MCH, 100...130 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..