AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33911 INTERBL CON CAVI NS FISSI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33911 INTERBL CON CAVI NS FISSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430339113

Codice prodotto

SNR33911

Cod. produttore

33911

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Si tratta di un gruppo completo per l'interblocco dei cavi di due Compact NS630b a 1600 a funzionamento elettrico, in versione fissa. Per l'interblocco dei cavi, gli interruttori possono essere montati uno sopra l'altro o fianco a fianco. Il gruppo è costituito da 2 elementi di adattamento montati sul lato destro di ciascun dispositivo e da un set di cavi con regolazioni senza sgancio. I dispositivi di interblocco possono essere a 3 poli o a 4 poli, e hanno classificazioni e dimensioni diverse.