AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47352 XF 100/130VCA/CC NT/NW FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47352 XF 100/130VCA/CC NT/NW FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430473527

Codice prodotto

SNR47352

Cod. produttore

47352

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Sganciatore tensione XF, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: XF - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT, Masterpact NW - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130V CC.