AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47894 MOTORIDUTTORE 200/240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47894 MOTORIDUTTORE 200/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430478942

Codice prodotto

SNR47894

Cod. produttore

47894

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Motoriduttore 200/240Vca. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..