AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48512 MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48512 MX2 48/60VCA/CC NW P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430485124

Codice prodotto

SNR48512

Cod. produttore

48512

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...60 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...60 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MX, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: secondo MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore voltmetrico istantaneo - tensione di comando [Uc]: 48 V CA,48...60 V CC.