SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81278 PRESA INC.INCL.IP67 2PT 63A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430812784
Codice prodotto
SNR81278
Cod. produttore
81278
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
107 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


