SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81290 PRESA INC.INCL.IP67 2PT 125A220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430812906
Codice prodotto
SNR81290
Cod. produttore
81290
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
110 mm
Conforme alle norme MIL:
no


