SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81495 PRESA MOBILE IP67 3PNT 125A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430814955
Codice prodotto
SNR81495
Cod. produttore
81495
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


