SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81695 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 125A380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430816959
Codice prodotto
SNR81695
Cod. produttore
81695
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
90 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
110 mm
Conforme alle norme MIL:
no


