SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81759 SPINA MOB.90° IP67 3PNT 16A 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430817598
Codice prodotto
SNR81759
Cod. produttore
81759
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no