AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81882 SPINA INC.DIR.IP67 3PT 63A 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81882 SPINA INC.DIR.IP67 3PT 63A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430818823

Codice prodotto

SNR81882

Cod. produttore

81882

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

107 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

0 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa spina industriale PratiKa con viti imperdibili è montata dritta sul quadro. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 110 mm x (H) 265 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.