AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82453 PRESA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82453 PRESA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430824534

Codice prodotto

SNR82453

Cod. produttore

82453

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile BTS IP67 16A 48V 50Hz 2p. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa mobile - nome abbreviato: presa Pratika - categoria spina, presa: bassissima tensione (Extra-Low Voltage) - numero di poli: 2P - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..