AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82965 PRESA INC.IP67 2P 32A 24V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82965 PRESA INC.IP67 2P 32A 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430829652

Codice prodotto

SNR82965

Cod. produttore

82965

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

0 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

65 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

0 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.