AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82977 PRESA INC.IP67 2P 32A 48V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82977 PRESA INC.IP67 2P 32A 48V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430829775

Codice prodotto

SNR82977

Cod. produttore

82977

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

65 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VDC e 25 V DC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). Questo dispositivo viene utilizzato in applicazioni a corrente continua. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 10 ore.