AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83121 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 380V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83121 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430831211

Codice prodotto

SNR83121

Cod. produttore

83121

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

130 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

92 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

0 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

106 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+N+E, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 130 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 10 mm². Ilcolore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.