SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83166 PRESA PAR.IP67 2PT 32A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430831662
Codice prodotto
SNR83166
Cod. produttore
83166
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
0 A
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
130 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
92 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
0 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
106 mm
Conforme alle norme MIL:
no


