AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83466 PRESA IB FUSE IP65 2PT 32A 220V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83466 PRESA IB FUSE IP65 2PT 32A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Altri

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di prese CEE 32 A - 1 Presa 32A xP xxxV

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430834663

Codice prodotto

SNR83466

Cod. produttore

83466

Produttore

SNR

Protezione:

Altri

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di prese CEE 32 A:

1 Presa 32A xP xxxV

Numero di prese Schuko:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

0

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Lunghezza del cavo:

0 m

Conforme alle norme MIL:

no

Profondità:

111 mm

Presa da parete interbloccata fusibilata Isoblock IP65 32A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa interbloccata - nome abbreviato: presa Isolblock - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - tipo presa industriale: B16 - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..