SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83866 SPINA INCASSO IP67 2PT 32A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Numero di poli - 2
Riferimento orario - 6 h
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430838661
Codice prodotto
SNR83866
Cod. produttore
83866
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Numero di poli:
2
Riferimento orario:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no