SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83899 SPINA INCASSO IP67 3PT 32A 380V CONTAINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430838999
Codice prodotto
SNR83899
Cod. produttore
83899
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


