AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35LWW9 LAMPADA SPIA LED BIANCO 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35LWW9 LAMPADA SPIA LED BIANCO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118041233

Codice prodotto

SNR9001KP35LWW9

Cod. produttore

9001KP35LWW9

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

BA9s

Diametro del foro:

31 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di lente:

Alto

Tipo di protezione (NEMA):

13

La lampada spia bianca Harmony 9001K di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 24 Vac/dc. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato,che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.