SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9R21H6 PULSANTE A FUNGO ROSSO 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118040014
Codice prodotto
SNR9001KR9R21H6
Cod. produttore
9001KR9R21H6
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero di contatti di scambio:
0


