SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KYSS1 PULSANTIERA IN ACCIAIO INOX 1 FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118038813
Codice prodotto
SNR9001KYSS1
Cod. produttore
9001KYSS1
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
92 mm
Diametro delle aperture:
30 mm
Altezza:
133 mm
Larghezza:
106 mm


