AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15219 ITR 25VA 12/24VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097812

Codice prodotto

SNRA9A15219

Cod. produttore

A9A15219

Produttore

SNR

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

1 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

25 W

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Larghezza in numero di moduli:

5

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

89 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Questo trasformatore di sicurezza Acti9 iTR 25VA consente di ottenere una tensione di 12VAC o 24VAC molto bassa da una rete 230 VC A. Il trasformatore è sicuro, i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazioneè di 25 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è da 12VAC a 24 V CA. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. Per la tensione secondaria nominale di 12VAC, la tensione di carico di spegnimento è 14 V CA. Per la tensione secondaria nominale di 24VAC, la tensione di carico di spegnimento è 28 V CA. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore di sicurezza deve essere montato solo in posizione verticale. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 1309 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 89 mm x (P) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 5. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6 .