AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26946 IMX+OF 110/415VCA 110VCC IC60 IID

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26946 IMX+OF 110/415VCA 110VCC IC60 IID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088049

Codice prodotto

SNRA9A26946

Cod. produttore

A9A26946

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

Questo Acti9 iMX+OF ausiliario di sgancio elettrico per è un dispositivo di sgancio shunt con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione del dispositivo associato. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Il prodotto fa scattare il dispositivo associato viene acceso mediante un pulsante di emergenza. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 100VAC e 415VAC e tra 110VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .