AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26969 IMNX 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A26969 IMNX 220/240VCA PER IC60/IID/ISW-NA/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088025

Codice prodotto

SNRA9A26969

Cod. produttore

A9A26969

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 iMNx è una bobina di minima tensione indipendente dalla tensione di alimentazione. E dedicato ai terminali doppi Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA and iC60, iID. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Fa scattare il dispositivo associato aprendo il circuito di controllo. Una caduta nella tensione di alimentazione non fa scattare il dispositivo associato. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .