AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22712 ICT 2NA 16A COMANDO 230-240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C22712 ICT 2NA 16A COMANDO 230-240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 16 A

  • Tensione nominale di comando - 230...240 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097058

Codice prodotto

SNRA9C22712

Cod. produttore

A9C22712

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

16 A

Tensione nominale di comando:

230...240 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

850 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1500 VA

Profondità di incasso:

43.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

800 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 16 A per AC-7a e di 6 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 250 VCA e la tensione di controllo è da 230 VCA a 240 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodottoè conforme alla norma IEC/EN 61095.