AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32216 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMANDO 48VCA/24VCC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C32216 IETL 1NA+1NA/1NC 16A COMANDO 48VCA/24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 24...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480091940

Codice prodotto

SNRA9C32216

Cod. produttore

A9C32216

Produttore

SNR

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

84 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Carico max. lampade a incandescenza:

1600 W

Tensione di comando 1:

48...48 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

1300 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

900 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Acti 9 iETL iTL 16 è un'estensione modulare e affidabile per il relè a impulsi. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto di commutazione e 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 48 VCA o 24 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.