AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08102 Cartuc. fase iPRD8/PRD8r

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08102 Cartuc. fase iPRD8/PRD8r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506628

Codice prodotto

SNRA9L08102

Cod. produttore

A9L08102

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Livello di protezione:

1.2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

400 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia fase iPRD8/PRD8r. tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..