AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20600 IPRD20 3P+N 5KA ESTR. T2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20600 IPRD20 3P+N 5KA ESTR. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.1 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 260 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506468

Codice prodotto

SNRA9L20600

Cod. produttore

A9L20600

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.1 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

260 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Questo scaricatore Acti9 iPRD20 protegge le installazioni 3P+N. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per il livello di rischio medio e per la scheda del pannello in ingresso. Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. Questo Acti9 iPRD20 è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. La correntedi scarica nominale Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 5 kA. La tensione di funzionamento massima continua dell'Uc in modalità comune è 260VAC tra il neutro e la terra, e 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 1,1 kV. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra il neutro e la terra) è 1,4 kV. La tensione di funzionamento Ue è 230VAC o 400VAC +/- 10%. La frequenza di impiego è di50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il peso è 450 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.