AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000 IEM2000 1P+N INS.DIR. 40A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2000 IEM2000 1P+N INS.DIR. 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480217401

Codice prodotto

SNRA9MEM2000

Cod. produttore

A9MEM2000

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Nessuno

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

48...62 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essereutilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. Presenta un display meccanico a 7 cifre per visualizzare l'energia attiva. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 40A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Nessuna porta di comunicazione disponibile. Dimensioni del prodotto: larghezza 18 mm, profondità 67 mm, altezza 95 mm; peso 73 g. La presente versione è conformealla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.