SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3335 IEM3335 3P+N INS.DIR.125A,M-BUS,MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 125 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tensione nominale (Un) L-L - 480...480 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480696404
Codice prodotto
SNRA9MEM3335
Cod. produttore
A9MEM3335
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
125 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tensione nominale (Un) L-L:
480...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
173...480 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
M-bus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
7
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
9


