AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3455 IEM3455 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,MODBUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3455 IEM3455 3P+N,INS.CON LVCTAPRIBILI,MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tipo di tariffazione - Multi-tariffa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480845222

Codice prodotto

SNRA9MEM3455

Cod. produttore

A9MEM3455

Produttore

SNR

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tensione nominale (Un) L-L:

173...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno/Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

5

Tipo di Impulso:

D0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato perreti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 0,333V o 1V; il misuratore supporta configurazioni monofasee neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.