SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15646 STI 1P+N 10.3X38 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 500 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480619533
Codice prodotto
SNRA9N15646
Cod. produttore
A9N15646
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
500 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


