AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18560 VIGI C120 4P 125A 300MA [S] TIPO A SI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 230...415 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480376634

Codice prodotto

SNRA9N18560

Cod. produttore

A9N18560

Produttore

SNR

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

230...415 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...50 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...35 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...60 °C

Acti9 Vigi C120 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 125A e tipo A-SI. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A-SI con una sensibilità di 300mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Il tipo A-SI fornisce una maggiore immunità dalle interferenze elettriche e da ambienti inquinati o corrosivi. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009. La resistenza elettrica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 198 mm x (L) 95 mm x (P) 73 mm. Il peso è 0,58 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.