AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26946 MX+OF 110/415VCA 110VCC C40/C120

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26946 MX+OF 110/415VCA 110VCC C40/C120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480382956

Codice prodotto

SNRA9N26946

Cod. produttore

A9N26946

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario di scatto elettrico Acti9 MX+OF è un dispositivo di rilascio bobina a lancio di corrente con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a Acti9 C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC e SW60-DC. Questo dispositivo include un contatto aperto/chiuso OF per indicare la posizione dell'interruttore. Fornisce un'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. Arresto di emergenza tramite pulsante normalmente aperto. Larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 100VAC e 415VAC e tra 110VDC e 130 V DC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La corrente operativa nominale Ie è 6A con 24 V DC, 2A con 48 V DC, 1,5A con 60 V DC, 1A con 130 V DC. La corrente operativa nominale Ie è 6A con da 24VAC a 240 V AC, 3A con 415 V AC. È presente una spia di stato meccanico, rossa sul lato anteriore. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e alla norma CEI EN 62019-2 solo per C120.