AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61538 C60H-DC 2P C 50A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N61538 C60H-DC 2P C 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480424366

Codice prodotto

SNRA9N61538

Cod. produttore

A9N61538

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

440 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

25...70 °C

L'Acti9 C60H-DC è un interruttore magnetotermico in bassa tensione in corrente continua, ha 2P, corrente nominale di 50 A e curva di intervento C. Il potere di interruzione a 250 VCC è di 20 kA ai sensi della norma IEC 60947-2. Protegge da guasti per sovraccarico e cortocircuito. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. L'apertura rapida dei contatti impedisce ai carichi di essere danneggiati nell'eventualità di un cortocircuito. Il dispositivo èdedicato alle applicazioni in CC in ambito di automazione, controllo industriale, trasporto e energia rinnovabile.